100年台紙アルバム B5

100年台紙アルバム B5 - ナカバヤシ100年台紙アルバム B5 - ナカバヤシ100年台紙アルバム B5 - ナカバヤシ

ファブリックスタイルシリーズ。100年台紙B5サイズブック式フリーアルバム

質量(g)500タイプブック式寸法(縦×横×厚さ)(mm)263×190×15表紙仕様布地内容量1冊
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
台紙
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31485774アH-B5B-172-YイエローNチェックB5サイズ、100年台紙(アイボリー)×8枚(貼付有効サイズ:縦240×横155mm)
2,170
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
31485783アH-B5B-172-VバイオレットNチェックB5サイズ、100年台紙(アイボリー)×8枚(貼付有効サイズ:縦240×横155mm)
2,170
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
31485799アH-B5B-172-BブルーNチェックB5サイズ、100年台紙(アイボリー)×8枚(貼付有効サイズ:縦240×横155mm)
2,170
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
31485686アH-B5B-174-Pピンク北欧クマB5サイズ、100年台紙(アイボリー)×8枚(貼付有効サイズ:縦240×横155mm)
1,700
取扱い終了
31485695アH-B5B-174-Bブルー北欧クマB5サイズ、100年台紙(アイボリー)×8枚(貼付有効サイズ:縦240×横155mm)
1,700
取扱い終了
31485704アH-B5B-174-Vベージュ北欧クマB5サイズ、100年台紙(アイボリー)×8枚(貼付有効サイズ:縦240×横155mm)
1,700
取扱い終了
31485713アH-B5B-174-Wホワイト北欧クマB5サイズ、100年台紙(アイボリー)×8枚(貼付有効サイズ:縦240×横155mm)
1,700
取扱い終了
31485729アH-B5B-175-PピンクラブリーフラワーチェックB5サイズ、100年台紙(アイボリー)×8枚(貼付有効サイズ:縦240×横155mm)
1,700
取扱い終了
31485738アH-B5B-175-BブルーラブリーフラワーチェックB5サイズ:100年台紙(アイボリー)8枚(貼付有効サイズ:縦240×横155mm)
1,700
取扱い終了
31485747アH-B5B-175-VベージュラブリーフラワーチェックB5サイズ:100年台紙(アイボリー)8枚(貼付有効サイズ:縦240×横155mm)
1,700
取扱い終了
31485756アH-B5B-175-DブラックラブリーフラワーチェックB5サイズ:100年台紙(アイボリー)8枚(貼付有効サイズ:縦240×横155mm)
1,700
取扱い終了
31485765アH-B5B-172-PピンクNチェックB5サイズ、100年台紙(アイボリー)×8枚(貼付有効サイズ:縦240×横155mm)
1,870
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする