フエルアルバムDigio ファビファビ

フエルアルバムDigio ファビファビ - ナカバヤシ

100年台紙とは、台紙表面をアルミ箔でコーティングしていることで、吸湿・乾燥・光による台紙の変形・変色などが起きにくく、耐久性に優れており、メーカーフリー台紙の約5倍の耐久性を持っています。また、エンボス加工によりフィルムを戻した際に空気抜けがよく、シワになりにくくなっています。

タイプビス式ハート表紙仕様布地内容量1冊
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
収納サイズ
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
台紙
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31486079アH-DF-161-Yイエロー710デミ243×240×27デミサイズ・100年台紙(カラー)10枚(貼付有効サイズ:縦225×横190mm)
1,870
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
31486036アH-A4F-181-Pピンク885A4303×237×27A4サイズ・100年台紙(カラー)10枚(貼付有効サイズ:縦285×横190mm)
1,900
取扱い終了
31486045アH-A4F-181-Yイエロー885A4303×237×27A4サイズ・100年台紙(カラー)10枚(貼付有効サイズ:縦285×横190mm)
1,900
取扱い終了
31486054アH-A4F-181-Dブラック885A4303×237×27A4サイズ・100年台紙(カラー)10枚(貼付有効サイズ:縦285×横190mm)
1,900
取扱い終了
31486063アH-DF-161-Pピンク710デミ243×240×27デミサイズ・100年台紙(カラー)10枚(貼付有効サイズ:縦225×横190mm)
1,700
取扱い終了
31486088アH-DF-161-Dブラック710デミ243×240×27デミサイズ・100年台紙(カラー)10枚(貼付有効サイズ:縦225×横190mm)
1,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする