曜日別特売

デジタルフリーアルバム

デジタルフリーアルバム - ナカバヤシデジタルフリーアルバム - ナカバヤシデジタルフリーアルバム - ナカバヤシデジタルフリーアルバム - ナカバヤシデジタルフリーアルバム - ナカバヤシデジタルフリーアルバム - ナカバヤシデジタルフリーアルバム - ナカバヤシデジタルフリーアルバム - ナカバヤシ

100年台紙とは、台紙表面をアルミ箔でコーティングしていることで、吸湿・乾燥・光による台紙の変形・変色などが起きにくく、耐久性に優れており、メーカーフリー台紙の約5倍の耐久性を持っています。また、エンボス加工によりフィルムを戻した際に空気抜けがよく、シワになりにくくなっています。

仕様タイトルカード1枚付タイプビス式表紙仕様印刷ポリプロピレン貼RoHS指令(10物質対応)対応内容量1冊
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
収納サイズ
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
台紙
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31486097アH-A4F-142-Rレッド750A4サイズ303×240×25A4サイズ・100年台紙(ブラック)10枚(貼付有効サイズ:縦285×横190mm)
2,210
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
31486106アH-A4F-142-Bブルー750A4サイズ303×240×25A4サイズ・100年台紙(ブラック)10枚(貼付有効サイズ:縦285×横190mm)
2,210
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
31486115アH-A4F-142-Gグリーン750A4サイズ303×240×25A4サイズ・100年台紙(ブラック)10枚(貼付有効サイズ:縦285×横190mm)
2,210
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
31486124アH-A4F-142-Yイエロー750A4サイズ303×240×25A4サイズ・100年台紙(ブラック)10枚(貼付有効サイズ:縦285×横190mm)
2,210
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
31486133アH-A4F-142-Wホワイト750A4サイズ303×240×25A4サイズ・100年台紙(ブラック)10枚(貼付有効サイズ:縦285×横190mm)
2,210
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
31486149アH-A4F-142-Dブラック750A4サイズ303×240×25A4サイズ・100年台紙(ブラック)10枚(貼付有効サイズ:縦285×横190mm)
2,210
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
31486158アH-DF-132-Rレッド600デミサイズ240×240×25デミサイズ・100年台紙(ブラック)10枚(貼付有効サイズ:縦225×横190mm)
1,940
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
31486167アH-DF-132-Bブルー600デミサイズ240×240×25デミサイズ・100年台紙(ブラック)10枚(貼付有効サイズ:縦225×横190mm)
1,940
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
31486176アH-DF-132-Gグリーン600デミサイズ240×240×25デミサイズ・100年台紙(ブラック)10枚(貼付有効サイズ:縦225×横190mm)
1,940
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
31486185アH-DF-132-Yイエロー600デミサイズ240×240×25デミサイズ・100年台紙(ブラック)10枚(貼付有効サイズ:縦225×横190mm)
1,940
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
31486194アH-DF-132-Wホワイト600デミサイズ240×240×25デミサイズ・100年台紙(ブラック)10枚(貼付有効サイズ:縦225×横190mm)
1,940
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
31486203アH-DF-132-Dブラック600デミサイズ240×240×25デミサイズ・100年台紙(ブラック)10枚(貼付有効サイズ:縦225×横190mm)
1,940
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする