ナカバヤシ
Lサイズプラコート台紙白
プラコート台紙(白)10枚付です。
グリーン購入法
適合
仕様
タイトルカード付
質量(g)
1110
タイプ
ビス式
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
335×325×25
柄
安息
台紙
Lサイズ・プラコート台紙(ホワイト)10枚(貼付有効サイズ:縦307×横262mm)
表紙仕様
印刷ポリプロピレン貼
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31486273
LPF-1005
¥
1,820
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください