曜日別特売

デジタルフリーアルバム10R フォトライブ

デジタルフリーアルバム10R フォトライブ - ナカバヤシデジタルフリーアルバム10R フォトライブ - ナカバヤシデジタルフリーアルバム10R フォトライブ - ナカバヤシデジタルフリーアルバム10R フォトライブ - ナカバヤシ

プラコート台紙とは、台紙表面をPETフィルム(ペットボトル原料)でラミネート加工しているため、光沢感があり、写真がよりいっそう引き立つのはもちろん、台紙の変形・変色が起きにくく、メーカーフリー台紙の約3倍の耐久性を持っています。

グリーン購入法適合仕様タイトルカード付質量(g)1110タイプビス式寸法(縦×横×厚さ)(mm)335×325×25台紙Lサイズ・プラコート台紙(ホワイト)10枚(貼付有効サイズ:縦307×横262mm)表紙仕様印刷ポリプロピレン貼RoHS指令(10物質対応)対応内容量1冊
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31486307LPF-1002-Rレッド
1,910
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
31486316LPF-1002-Bブルー
1,910
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
31486325LPF-1002-Gグリーン
1,910
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
31486334LPF-1002-Wホワイト
1,910
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする