フエルアルバム25R

フエルアルバム25R - ナカバヤシ

プロのイラストレーターが本シリーズ専用に描き起こした、手描きの水彩イラストレーションを使用。落ち着きのある色調とデザインで、森の動物たちの一日を描きました。写真をたっぷり収納できるアルバムをラインナップした、ボリューム感のあるシリーズです。

グリーン購入法適合仕様オリジナルタイトルカード付質量(g)1730タイプビス式寸法(縦×横×厚さ)(mm)335×325×30ウッドランドシ-ナリ-台紙Lサイズ・フリー台紙(白)25枚(貼付有効サイズ:縦315×横270mm)表紙仕様印刷ポリプロピレン貼RoHS指令(10物質対応)対応内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3148638625L-16
2,590
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする