曜日別特売

ミニバム・ブラックシリーズ

ミニバム・ブラックシリーズ - ナカバヤシミニバム・ブラックシリーズ - ナカバヤシミニバム・ブラックシリーズ - ナカバヤシミニバム・ブラックシリーズ - ナカバヤシミニバム・ブラックシリーズ - ナカバヤシミニバム・ブラックシリーズ - ナカバヤシ

フリー台紙とは、剥がしやすい糊が塗られた台紙です。PPフィルムをかけるので、空気をシャットアウトして写真を保存することができます。メーカーではフリー台紙よりも耐久性のある商品として、100年台紙やプラコート台紙、軽量な商品として、ライト台紙等を販売しています。

グリーン購入法適合タイプブック式RoHS指令(10物質対応)対応内容量1冊
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
収納サイズ
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
台紙
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31486395アE-MB-112-Sナチュラル360A5サイズ150×215×15A5サイズ・フリー台紙(黒)10枚(貼付有効サイズ:135×190mm)
1,680
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
31486404アE-MB-112-Dブラック360A5サイズ150×215×15A5サイズ・フリー台紙(黒)10枚(貼付有効サイズ:135×190mm)
1,680
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
31486413アE-MB-112-Wホワイト360A5サイズ150×215×15A5サイズ・フリー台紙(黒)10枚(貼付有効サイズ:135×190mm)
1,680
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
31486429アE-MB-152-Sナチュラル770A4サイズ303×215×15A4サイズ・フリー台紙(黒)10枚
2,550
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
31486438アE-MB-152-Dブラック770A4サイズ303×215×15A4サイズ・フリー台紙(黒)10枚
2,550
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
31486447アE-MB-152-Wホワイト770A4サイズ303×215×15A4サイズ・フリー台紙(黒)10枚
2,550
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする