ナカバヤシ
かける~の台紙アルバムデコルーレ
かける~の台紙とは、ライト台紙よりも筆記具で書きやすく、ペンやマーカーに加え、色鉛筆、クレヨンなどもお使いいただける台紙です。
仕様
ビニールカバー付(L判用カバーポケット付)
タイプ
ブック式
表紙仕様
印刷巻紙
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1冊
全8種類を絞り込む
色
イエロー
グリーン
ブルー
レッド
収納サイズ
M
S
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
質量(g)
収納サイズ
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
台紙
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31486684
アK-MB-201-R
レッド
370
M
216×216×13
スクエアMサイズ・かける~の台紙(白)8枚(貼付有効サイズ:縦190×横180mm)
¥
2,290
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31486693
アK-MB-201-B
ブルー
370
M
216×216×13
スクエアMサイズ・かける~の台紙(白)8枚(貼付有効サイズ:縦190×横180mm)
¥
2,290
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
11日以内出荷
返品不可
31486709
アK-MB-201-G
グリーン
370
M
216×216×13
スクエアMサイズ・かける~の台紙(白)8枚(貼付有効サイズ:縦190×横180mm)
¥
2,290
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
10日以内出荷
返品不可
31486718
アK-MB-201-Y
イエロー
370
M
216×216×13
スクエアMサイズ・かける~の台紙(白)8枚(貼付有効サイズ:縦190×横180mm)
¥
2,290
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31486727
アK-SB-101-R
レッド
220
S
166×166×13
スクエアSサイズ・かける~の台紙(白)8枚(貼付有効サイズ:縦140×横130mm)
¥
1,730
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31486736
アK-SB-101-B
ブルー
220
S
166×166×13
スクエアSサイズ・かける~の台紙(白)8枚(貼付有効サイズ:縦140×横130mm)
¥
1,730
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
31486745
アK-SB-101-G
グリーン
220
S
166×166×13
スクエアSサイズ・かける~の台紙(白)8枚(貼付有効サイズ:縦140×横130mm)
¥
1,730
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31486754
アK-SB-101-Y
イエロー
220
S
166×166×13
スクエアSサイズ・かける~の台紙(白)8枚(貼付有効サイズ:縦140×横130mm)
¥
1,730
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください