ナカバヤシ
フォトクロッキー リング式
かける~のエアー台紙とは、かける~の台紙をさらに薄くて軽くした台紙です。
仕様
バンド付
タイプ
リング式
表紙仕様
特殊紙ポリプロピレン貼
内容量
1冊
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
質量(g)
収納サイズ
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
台紙
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31486788
アKA-MWF-150-V
ベージュ
260
Mサイズ
216×223×15
かける~のエアー台紙(白)8枚(貼付有効サイズ:縦190×横175mm)
¥
1,720
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31486806
アKA-MWF-150-D
ブラック
260
Mサイズ
216×223×15
かける~のエアー台紙(白)8枚(貼付有効サイズ:縦190×横175mm)
¥
1,720
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31486815
アKA-SWF-130-P
ピンク
155
Sサイズ
166×175×15
かける~のエアー台紙(白)8枚(貼付有効サイズ:縦140×横130mm)
¥
1,580
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31486824
アKA-SWF-130-B
ブルー
155
Sサイズ
166×175×15
かける~のエアー台紙(白)8枚(貼付有効サイズ:縦140×横130mm)
¥
1,580
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31486833
アKA-SWF-130-V
ベージュ
155
Sサイズ
166×175×15
かける~のエアー台紙(白)8枚(貼付有効サイズ:縦140×横130mm)
¥
1,580
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31486858
アKA-SWF-130-D
ブラック
155
Sサイズ
166×175×15
かける~のエアー台紙(白)8枚(貼付有効サイズ:縦140×横130mm)
¥
1,580
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31486763
アKA-MWF-150-P
ピンク
260
Mサイズ
216×223×15
かける~のエアー台紙(白)8枚(貼付有効サイズ:縦190×横175mm)
¥
1,500
取扱い終了
31486779
アKA-MWF-150-B
ブルー
260
Mサイズ
216×223×15
かける~のエアー台紙(白)8枚(貼付有効サイズ:縦190×横175mm)
¥
1,500
取扱い終了
31486797
アKA-MWF-150-W
ホワイト
260
Mサイズ
216×223×15
かける~のエアー台紙(白)8枚(貼付有効サイズ:縦190×横175mm)
¥
1,500
取扱い終了
31486849
アKA-SWF-130-W
ホワイト
155
Sサイズ
166×175×15
かける~のエアー台紙(白)8枚(貼付有効サイズ:縦140×横130mm)
¥
1,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください