フエルアルバム 一般用

フエルアルバム 一般用 - ナカバヤシフエルアルバム 一般用 - ナカバヤシフエルアルバム 一般用 - ナカバヤシフエルアルバム 一般用 - ナカバヤシフエルアルバム 一般用 - ナカバヤシフエルアルバム 一般用 - ナカバヤシフエルアルバム 一般用 - ナカバヤシフエルアルバム 一般用 - ナカバヤシ
(1件のレビュー)

「フエルアルバム」は、2014年度グッドデザイン・ロングライフデザイン賞を受賞いたしました。プラコート台紙とは、台紙表面をPETフィルム(ペットボトル原料)でラミネート加工しているため、光沢感があり、写真がよりいっそう引き立つのはもちろん、台紙の変形・変色が起きにくく、メーカーフリー台紙の約3倍の耐久性を持っています。

タイプビス式RoHS指令(10物質対応)対応内容量1冊
全22種類を絞り込む
収納サイズ
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
22種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
グリーン購入法
質量(g)
収納サイズ
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31486998ア-LS-501-R-2400Lサイズ335×325×40
8,500
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
31487007ア-LS-501-S-2400Lサイズ335×325×40
8,500
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
31487016ア-LS-501-W-2400Lサイズ335×325×40
7,600
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
31487025ア-LG-301-R適合2200Lサイズ335×325×40
5,000
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
31487034ア-LG-301-B適合2200Lサイズ335×325×40
5,000
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
31487043ア-LG-301-S適合2200Lサイズ335×325×40
5,000
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
31487059ア-LG-301-W適合2200Lサイズ335×325×40
5,000
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
31487068ア-LP-11A適合2200Lサイズ335×325×40
4,400
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
31487077ア-LP-12A適合2200Lサイズ335×325×40
4,400
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
31488443ア-LP-15A適合2200Lサイズ335×325×40
4,400
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
31488459ア-LS-1適合2100Lサイズ335×325×30
3,600
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
31488468ア-LS-2適合2100Lサイズ335×325×30
3,600
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
31488477ア-LS-5適合2100Lサイズ335×325×30
3,600
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
31488486ア-LPA-11A適合1700Lサイズ335×325×30
2,900
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
31488495ア-LPA-12A適合1700Lサイズ335×325×30
2,900
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
31488504ア-LPA-15A適合1700Lサイズ335×325×30
2,900
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
31488513ア-SF-1A適合1260Sサイズ308×293×30
2,240
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
31488529ア-SF-2A適合1260Sサイズ308×293×30
2,240
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
31488538ア-SF-5A適合1260Sサイズ308×293×30
2,240
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
31488547ア-SU-1適合1060Sサイズ308×293×30
1,800
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
31488556ア-SU-2適合1060Sサイズ308×293×30
1,800
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
31488565ア-SU-5適合1060Sサイズ308×293×30
1,800
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31487059
2020-08-26
用途: 旅行アルバムの制作
オフィス ビジネス インスパイア自動車・二輪車・自転車関連業

写真以外の収集物を貼れて、コメントも書けるので愛用しています。粘着力の改善がされているようで、わずかな縁回りなどでもフィルムがはがれにくくなったように感じます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする