ナカバヤシ
イージーストッカー3 KG判2段80枚
KG判(ポストカード)なら80枚、2L判なら40枚です。
仕様
背見出しポケット付
サイズ
KG判
質量(g)
220
タイプ
溶着式
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
224×172×19
台紙
ポリプロピレン製KG・2L判兼用2段ポケット3層カラー台紙20枚(写真収納枚数:KG判(ポストカード)80枚2L判40枚)
表紙仕様
ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1冊
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31487217
アカ-E3PKG-80-P
ピンク
¥
720
¥
669
¥
736
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31487226
アカ-E3PKG-80-B
ブルー
¥
720
¥
669
¥
736
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31487235
アカ-E3PKG-80-W
ホワイト
¥
720
¥
669
¥
736
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31487244
アカ-E3PKG-80-D
ブラック
¥
720
¥
669
¥
736
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください