ナカバヤシ
イージーストッカー3 2L判1段40枚
:2L・キャビネ・LL判40枚収納。最大サイズ130×190mmまでが収納できます。
仕様
背見出しポケット付
サイズ
2L判
質量(g)
180
タイプ
溶着式
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
203×156×19
台紙
ポリプロピレン製2L・キャビネ・LL判兼用1段ポケット3層カラー台紙20枚(写真収納枚数:2L・キャビネ・LL判40枚)
表紙仕様
ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1冊
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31487253
アカ-E3P2L-40-P
ピンク
¥
660
¥
549
¥
604
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31487269
アカ-E3P2L-40-B
ブルー
¥
660
¥
549
¥
604
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31487278
アカ-E3P2L-40-W
ホワイト
¥
660
¥
549
¥
604
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31487287
アカ-E3P2L-40-D
ブラック
¥
660
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください