ナカバヤシ
L判タテ6面フォトホルダー
タテ位置の写真は、インパクトや高さを表現する効果があるので、アルバム見開き12枚の見栄えも良く、大変おすすめです。
収納枚数(枚)
L判240
仕様
多目的大ポケット2枚(透明)、CDポケット付
質量(g)
427
タイプ
溶着式
収納サイズ
L判タテ2段×3列(6面)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
303×300×22
台紙
ポリプロピレン製L判縦6面ポケット2層台紙20枚(透明)L判120ポケット
表紙仕様
ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1冊
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31487533
PH6TL-1240-C
クリア
¥
1,530
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31487549
PH6TL-1240-D
ブラック
¥
1,530
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください