ナカバヤシ
フォトホルダー168
便利なスリップケース入りです。
収納枚数(枚)
L判:168、またはKG判・パノラマ:56
仕様
背見出しポケット付
質量(g)
250
タイプ
溶着式
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
297×157×35
台紙
ポリプロピレン製L・KG・パノラマ判兼用3段ポケット2層透明台紙28枚
表紙仕様
ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1冊
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
柄
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31487558
PHE1168A-P
ピンク
チェック
¥
860
¥
589
¥
648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31487567
PHE1168A-B
ブルー
チェック
¥
860
¥
589
¥
648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31487576
PHE2168A-P
ピンク
花
¥
860
¥
589
¥
648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31487585
PHE2168A-B
ブルー
花
¥
860
¥
589
¥
648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31487594
PHE3168A-P
ピンク
ストライプ
¥
860
¥
589
¥
648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31487603
PHE3168A-B
ブルー
ストライプ
¥
860
¥
589
¥
648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください