曜日別特売

フォトホルダー288

フォトホルダー288 - ナカバヤシフォトホルダー288 - ナカバヤシフォトホルダー288 - ナカバヤシフォトホルダー288 - ナカバヤシフォトホルダー288 - ナカバヤシフォトホルダー288 - ナカバヤシフォトホルダー288 - ナカバヤシフォトホルダー288 - ナカバヤシ
(1件のレビュー)

便利なスリップケース入りです。

収納枚数(枚)L判:288、またはKG・パノラマ判:96仕様背見出しポケット付質量(g)340タイプ溶着式寸法(縦×横×厚さ)(mm)297×157×45台紙ポリプロピレン製L・KG・パノラマ判兼用3段ポケット2層透明台紙48枚表紙仕様ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応内容量1冊
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31487619PHE1288A-Cクリアチェック
1,010
709
780(税込)
7日以内出荷
返品不可
31487628PHE1288A-Pピンクチェック
1,010
709
780(税込)
5日以内出荷
返品不可
31487637PHE1288A-Bブルーチェック
1,010
709
780(税込)
7日以内出荷
返品不可
31487646PHE2288A-Pピンク
1,010
709
780(税込)
5日以内出荷
返品不可
31487655PHE2288A-Bブルー
1,010
709
780(税込)
5日以内出荷
返品不可
31487664PHE2288A-Yイエロー
1,010
709
780(税込)
5日以内出荷
返品不可
31487673PHE3288A-Pピンクストライプ
1,010
709
780(税込)
5日以内出荷
返品不可
31487689PHE3288A-Bブルーストライプ
1,010
709
780(税込)
5日以内出荷
返品不可
31487698PHE3288A-Yイエローストライプ
1,010
709
780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31487619
2020-12-14
用途: 写真の整理に使用
教育・研究機関

あちこちに散らばった写真を整理するのに使います。コスパも高くたくさん入るので満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする