曜日別特売

Wリングかける~の台紙アルバム

Wリングかける~の台紙アルバム - ナカバヤシWリングかける~の台紙アルバム - ナカバヤシWリングかける~の台紙アルバム - ナカバヤシWリングかける~の台紙アルバム - ナカバヤシWリングかける~の台紙アルバム - ナカバヤシWリングかける~の台紙アルバム - ナカバヤシWリングかける~の台紙アルバム - ナカバヤシWリングかける~の台紙アルバム - ナカバヤシ

特殊紙の手触り感がのこるハードカバータイプの力ラフル表紙です。棚に収納するとき、背がある仕様なのでリングタイプでも、スッキリ収納できます。見聞きの良いセパレートタイプのリングなので、スクラップ風に文字やイラストを描くときも、リングが邪魔になりません。※「Mi piace la vita fellce」(伊)幸せな生活が好き

表紙仕様特殊紙ポリプロピレン貼(マットタイプ)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1冊
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
収納サイズ
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
台紙
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31488023LUWK-K2-Rレッド377KG2段251×204×13かける~の台紙(白)8枚(貼付有効サイズ:縦235×横159mm)
1,600
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
31488039LUWK-K2-Pピンク377KG2段251×204×13かける~の台紙(白)8枚(貼付有効サイズ:縦235×横159mm)
1,600
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
31488048LUWK-K2-OYオレンジイエロー377KG2段251×204×13かける~の台紙(白)8枚(貼付有効サイズ:縦235×横159mm)
1,600
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
31488057LUWK-K2-Gグリーン377KG2段251×204×13かける~の台紙(白)8枚(貼付有効サイズ:縦235×横159mm)
1,600
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
31488066LUWK-K2-DBダークブルー377KG2段251×204×13かける~の台紙(白)8枚(貼付有効サイズ:縦235×横159mm)
1,600
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
31488075LUWK-K2-Wホワイト377KG2段251×204×13かける~の台紙(白)8枚(貼付有効サイズ:縦235×横159mm)
1,600
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
31488084LUWK-K2-Dブラック377KG2段251×204×13かける~の台紙(白)8枚(貼付有効サイズ:縦235×横159mm)
1,600
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
31488093LUWK-L1-Rレッド211L1段171×180×13かける~の台紙(白)8枚(貼付有効サイズ:縦155×横137mm)
1,260
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
31488109LUWK-L1-Pピンク211L1段171×180×13かける~の台紙(白)8枚(貼付有効サイズ:縦155×横137mm)
1,260
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
31488118LUWK-L1-OYオレンジイエロー211L1段171×180×13かける~の台紙(白)8枚(貼付有効サイズ:縦155×横137mm)
1,260
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
31488127LUWK-L1-Gグリーン211L1段171×180×13かける~の台紙(白)8枚(貼付有効サイズ:縦155×横137mm)
1,260
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
31488136LUWK-L1-DBダークブルー211L1段171×180×13かける~の台紙(白)8枚(貼付有効サイズ:縦155×横137mm)
1,260
999
1,099(税込)
5日以内出荷
31488145LUWK-L1-Wホワイト211L1段171×180×13かける~の台紙(白)8枚(貼付有効サイズ:縦155×横137mm)
1,260
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
31488154LUWK-L1-Dブラック211L1段171×180×13かける~の台紙(白)8枚(貼付有効サイズ:縦155×横137mm)
1,260
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする