ナカバヤシ
チェキスクエア用ポケットアルバム
nstax square SQ10チェキスクエアサイズに対応したポケットアルバム
収納枚数(枚)
チェキスクエア20
質量(g)
50
タイプ
溶着式
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
115×105×20
台紙
ポリプロピレン製1段ポケット3層黒エンボス台紙10枚
表紙仕様
布地(綿)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1冊
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31488197
TOSY-CKSQ-20-P
ピンク
¥
840
¥
769
¥
846
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31488206
TOSY-CKSQ-20-G
グリーン
¥
840
¥
769
¥
846
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31488215
TOSY-CKSQ-20-W
ホワイト
¥
840
¥
769
¥
846
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください