ナカバヤシ
チェキポケットアルバム20
カード・チェキ20枚収納タイプ 1段ポケットアルバム 溶着式
収納枚数(枚)
チェキ20
質量(g)
50
タイプ
溶着式
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
115×82×20
台紙
ポリプロピレン製1段ポケット3層黒エンボス台紙10枚
表紙仕様
布地(綿)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポケット
1段ポケット
内容量
1冊
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31488224
TOSY-CK-20-P
ピンク
¥
770
¥
659
¥
725
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31488233
TOSY-CK-20-G
グリ-ン
¥
770
¥
659
¥
725
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31488249
TOSY-CK-20-W
ホワイト
¥
770
¥
659
¥
725
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください