ナカバヤシ
チェキポケットアルバム40
カード・チェキ40枚収納タイプ 2段ポケットアルバム 溶着式
収納枚数(枚)
チェキ40
質量(g)
80
タイプ
溶着式
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
115×151×20
台紙
ポリプロピレン製1段×2列ポケット3層黒エンボス台紙10枚
表紙仕様
布地(綿)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポケット
2段ポケット
内容量
1冊
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31488258
TOSY-CK-40-P
ピンク
¥
880
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
31488267
TOSY-CK-40-G
グリ-ン
¥
880
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
31488276
TOSY-CK-40-W
ホワイト
¥
880
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください