ナカバヤシ
ウィンドウカバーアルバム ビビット
ポストカードやハガキなどが収納できます。
収納枚数(枚)
KG判40
質量(g)
140
タイプ
溶着式
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
125×185×25
台紙
ポリプロピレン製KG判1段3層エンボス黒台紙20枚
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1冊
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31488608
ア-FTPW-106-R
レッド
¥
810
¥
559
¥
615
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31488617
ア-FTPW-106-B
ブルー
¥
810
¥
559
¥
615
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください