ナカバヤシ
ブック式Pアルバム
台紙の見開きが良いので写真を入れやすく、見やすい背丸製本を採用しました。
収納枚数(枚)
L判240
仕様
透明カバー付
質量(g)
880
タイプ
ブック式
収納サイズ
L判3段
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
295×220×45
台紙
紙製L判3段ポケットポイントシール台紙40枚
表紙仕様
印刷ポリプロピレン貼
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1冊
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
柄
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31488748
BPL-240-1-P
ピンク
フロ-ラル
¥
1,960
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31488757
BPL-240-1-B
ブル-
フロ-ラル
¥
1,960
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31488766
BPL-240-2-R
レッド
デイクシヨナリ-
¥
1,960
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31488775
BPL-240-2-B
ブル-
デイクシヨナリ-
¥
1,960
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31488784
BPL-240-3-R
レッド
チェック
¥
1,960
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31488793
BPL-240-3-G
グリ-ン
チェック
¥
1,960
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31488809
BPL-240-5-W
ホワイト
アンテイ-ク
¥
1,960
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31488818
BPL-240-5-D
ブラック
アンテイ-ク
¥
1,960
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください