ナカバヤシ
背丸ポケットアルバム240
台紙の見開きが良いので写真を入れやすく、見やすい背丸製本を採用しました。台紙は変色しにくい中性紙使用しています。メモ欄でコメントを添えられます。
収納枚数(枚)
L判240
仕様
透明カバー付
質量(g)
880
タイプ
ブック式
収納サイズ
L判3段
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
295×220×45
柄
ボタニックガーデン
台紙
紙製L判3段ポケットポイントシール台紙40枚
表紙仕様
印刷ポリプロピレン貼
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1冊
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31488827
BPL-240-6-R
レッド
¥
1,960
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31488836
BPL-240-6-Y
イエロー
¥
1,960
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください