ナカバヤシ
折り畳みポケット PP L判2X2
見開きで写真が8枚入る4面ポケット。しまうときは折りたたんでスマートに収納できます。台紙は写真が映える黒台紙を採用。汚れに強く手軽に使えるPP表紙です。
収納枚数(枚)
L判160
仕様
背見出しポケット付
質量(g)
290
タイプ
溶着式
収納サイズ
L2段
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
204×162×50
台紙
ポリプロピレン製L判2段×2列ポケット3層黒エンボス台紙20枚
表紙仕様
ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1冊
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31488924
ア-TPL-160-P
ピンク
¥
1,330
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31488933
ア-TPL-160-B
ブルー
¥
1,330
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31488949
ア-TPL-160-W
ホワイト
¥
1,330
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31488958
ア-TPL-160-D
ブラック
¥
1,330
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください