ナカバヤシ
カバーポケットアルバム 89201
ましかくプリント89サイズ(89×89mm)に対応したベルトボタン付きのポケットアルバム
収納枚数(枚)
20
質量(g)
35
タイプ
溶着式
収納サイズ
ましかく89
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
110×115×15
台紙
ポリプロピレン製ましかく89サイズ、1段ポケット、3層白エンボス台紙×10枚
表紙仕様
ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1冊
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31489028
アカ-PV89-201-1
アクアブルー
¥
350
¥
319
¥
351
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31489037
アカ-PV89-201-2
水彩ドット
¥
350
¥
319
¥
351
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31489046
アカ-PV89-201-3
フォトラベンダー
¥
350
¥
319
¥
351
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください