ナカバヤシ
バインダー式ポケットアルバム
8種類のリフィルを使用できます。目的や用途に応じて、自由に編集できます。L判3段ポケット台紙(アP-MYR-101-W)が20枚セットされています。
収納枚数(枚)
L判120
質量(g)
370
タイプ
バインダー式
穴数
10
収納サイズ
L3段
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
290×210×35
台紙
L判3段ポケットポイントシール台紙(白)20枚
表紙仕様
ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1冊
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31489308
アS-MY-141-R
レッド
¥
1,890
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31489317
アS-MY-141-B
ブルー
¥
1,890
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
31489326
アS-MY-141-W
ホワイト
¥
1,890
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31489335
アS-MY-141-D
ブラック
¥
1,890
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください