ナカバヤシ
300ポケットアルバム ブックタイプ
便利なスリップケース入りです。
収納枚数(枚)
L判300、またはパノラマ判100
仕様
メディアポケット付
質量(g)
780
タイプ
無線綴式
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
293×211×55
台紙
L・パノラマ判兼用3段ポケットポイントシール台紙50枚
表紙仕様
印刷ポリプロピレン貼
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1冊
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31489466
1PL-152-R
レッド
¥
2,140
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31489475
1PL-152-B
ブルー
¥
2,140
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31489484
1PL-152-W
ホワイト
¥
2,140
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください