ナカバヤシ
5冊ポケットアルバム
インデックスプリントやCDを収納できるメディアポケット付きです。
仕様
メディアポケット付、5冊セットケース入
タイプ
無線綴式
表紙仕様
印刷コーティングボード
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1冊
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
収納枚数(枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31489536
5PL-360-104
ウッドランドシーナリー
L判360(5冊合計)
¥
2,870
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31489563
5PL-480-1
ウッドランドシーナリー
L判480(5冊合計)
¥
3,030
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31489579
5PL-480-2
ワンダーココ
L判480(5冊合計)
¥
3,030
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください