ナカバヤシ
5PLポケットアルバム
インデックスプリントやCDを収納できるメディアポケット付きです。
収納枚数(枚)
L判360(5冊合計)
仕様
メディアポケット付、5冊セットケース入
質量(g)
935
タイプ
無線綴式
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
290×209×70
台紙
L判3段ポケットポイントシール台紙12枚/冊
表紙仕様
印刷コーティングボード
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1冊
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31489545
5PL-360-105
プレザントブリーズ
¥
2,870
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31489554
5PL-360-106
アロマティ-クローズ
¥
2,870
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください