ナカバヤシ
5冊組ポケットアルバム
印刷PP貼りのソフトボックスケース入りです。
収納枚数(枚)
L判270(5冊合計)
仕様
5冊セットケース(ソフトボックス)入
質量(g)
694
タイプ
無線綴式
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
288×206×60
台紙
L判3段ポケットポイントシール台紙9枚/冊
表紙仕様
印刷ポリプロピレン貼
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1冊
全9種類を絞り込む
色
選択してください
べージュ
グリーン
ピンク
ブルー
ホワイト
レッド
柄
キャット&ドッグ
スイーツ
ストライプ
パッチワーク
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
柄
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31489588
5PL-270-30-R
レッド
キャット&ドッグ
¥
1,750
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
31489597
5PL-270-30-B
ブルー
キャット&ドッグ
¥
1,750
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
31489606
5PL-270-31-P
ピンク
パッチワーク
¥
1,750
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
31489615
5PL-270-31-B
ブルー
パッチワーク
¥
1,750
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
31489624
5PL-270-32-W
ホワイト
スイーツ
¥
1,750
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
31489633
5PL-270-32-G
グリーン
スイーツ
¥
1,750
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
31489649
5PL-270-33-R
レッド
ストライプ
¥
1,750
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31489658
5PL-270-33-B
ブルー
ストライプ
¥
1,750
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31489667
5PL-270-33-V
べージュ
ストライプ
¥
1,750
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください