曜日別特売

504枚大容量ポケットアルバム

504枚大容量ポケットアルバム - ナカバヤシ504枚大容量ポケットアルバム - ナカバヤシ

スリップケース付きなので、保管に便利!

収納枚数(枚)L判504質量(g)1060タイプ溶着式寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×162×88台紙ポリプロピレン製L判3段ポケット3層白台紙84枚表紙仕様印刷ポリプロピレン貼RoHS指令(10物質対応)対応内容量1冊
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31489676ア-PL-504-1-Rレッド
3,080
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
31489685ア-PL-504-1-Bブルー
3,080
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする