ナカバヤシ
スクエアミニポケットアルバム
タテの写真もヨコの写真もそのままの向きで収納できるスクエアアルバムに、表紙の風合いがおしゃれなミニポケットタイプを追加
収納枚数(枚)
(1冊あたり)L判24
質量(g)
130
タイプ
ステッチャー綴式
収納サイズ
L判
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
137×158×15
台紙
L判1段クラフトポケット台紙 12枚/冊
表紙仕様
特殊紙
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31489755
ア-SPL-240-3P
¥
650
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください