曜日別特売

スクエアアルバム 封筒

スクエアアルバム 封筒 - ナカバヤシスクエアアルバム 封筒 - ナカバヤシスクエアアルバム 封筒 - ナカバヤシスクエアアルバム 封筒 - ナカバヤシスクエアアルバム 封筒 - ナカバヤシスクエアアルバム 封筒 - ナカバヤシスクエアアルバム 封筒 - ナカバヤシスクエアアルバム 封筒 - ナカバヤシ

メッセージスペースや封筒がついているので写真のギフトにぴったりです。また、ポケットは写真の向きに合わせて縦にも横にも収納できる形状です。
旅行やイベントの楽しい思い出を写真に残して贈ってみてはいかがでしょうか。

収納枚数(枚)L判12質量(g)75タイプステッチャー綴式収納サイズL判寸法(縦×横×厚さ)(mm)137×158×15台紙L判1段白ポケット台紙 6枚表紙仕様印刷表紙RoHS指令(10物質対応)対応内容量1冊
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31489764ア-SPL-120-Pピンク
330
269
296(税込)
5日以内出荷
返品不可
31489773ア-SPL-120-PLパープル
330
269
296(税込)
5日以内出荷
返品不可
31489789ア-SPL-120-Bブルー
330
269
296(税込)
5日以内出荷
返品不可
31489798ア-SPL-120-DBダークブルー
330
269
296(税込)
5日以内出荷
31489807ア-SPL-120-Yイエロー
330
269
296(税込)
5日以内出荷
返品不可
31489816ア-SPL-120-Wホワイト
330
269
296(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする