ナカバヤシ
ミニポケットアルバム
男性も使いやすい、落ち着いたモノトーンカラーのセット (マット表紙)モノトーン 3色セット(ホワイト・グレー・ブラック)
色
モノトーン
収納枚数(枚)
(1冊あたり)L判24
質量(g)
90
タイプ
ステッチャー綴式
収納サイズ
L2段
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
204×140×10
台紙
L判2段ポケット台紙 24枚/冊
表紙仕様
コートボール
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31489834
ア-PAL-102-3P
¥
280
¥
228
¥
251
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください