ナカバヤシ
フォトログノート
写真と一緒にコメントも書けます。
収納枚数(枚)
L判20
質量(g)
63
タイプ
ステッチャー綴式
収納サイズ
L2段
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
204×141×5
台紙
L判2段クラフトポケット台紙(片面)10枚
表紙仕様
厚手コート紙
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1冊
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31489859
ア-PAL-NT-1
ブルー
¥
560
¥
489
¥
538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31489868
ア-PAL-NT-2
イエロー
¥
560
¥
489
¥
538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31489877
ア-PAL-NT-3
ホワイト
¥
560
¥
489
¥
538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください