アコーディオンポケットアルバム

アコーディオンポケットアルバム - ナカバヤシ

ポストカードサイズまで収納可能なので、旅先で購入した絵葉書や写真(L判)、チケットの半券、押し花などをいれて自分だけの思い出のアルバムに。また、12枚収納なので、子供の写真を一ヶ月につき1枚を入れれば1年を通した成長アルバムにもなります。ロゴの箔押しがきらりと輝き、プチギフトにもおすすめです。

収納枚数(枚)KG判12質量(g)96タイプじゃばら式収納サイズKGサイズ寸法(縦×横×厚さ)(mm)178×125×8台紙KG判1段ポケットクリーム色台紙表紙仕様特殊紙箔押しRoHS指令(10物質対応)対応内容量1冊
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31489904ア-PAJ-KG-3ホワイト
950
859
945(税込)
5日以内出荷
返品不可
31489886ア-PAJ-KG-1クリーム
950
取扱い終了
31489895ア-PAJ-KG-2ピンク
950
取扱い終了
31489913ア-PAJ-KG-4ネイビー
950
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする