ナカバヤシ
写真台紙 スクエア
Vカットマット台紙が入った写真用二つ折り台紙です。マット台紙カラーは表紙に合わせたカラーにしています。
仕様
マット中枠両面テープ付
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1冊
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法(mm)
質量(g)
収納サイズ
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31489947
VML-101-P
ピンク
マット外:153×153、マット窓:76×116
120
Lサイズ
164×166×6
¥
470
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
31489956
VML-101-B
ブル-
マット外:153×153、マット窓:76×116
120
Lサイズ
164×166×6
¥
470
¥
359
¥
395
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月16日
31489965
VML-101-W
ホワイト
マット外:153×153、マット窓:76×116
120
Lサイズ
164×166×6
¥
470
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
31489974
VML-101-D
ブラック
マット外:153×153、マット窓:76×116
120
Lサイズ
164×166×6
¥
470
¥
359
¥
395
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31489983
VMKG-201-P
ピンク
マット外:188×188、マット窓:142×95
170
KGサイズ
198×203×6
¥
700
¥
529
¥
582
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31489999
VMKG-201-B
ブル-
マット外:188×188、マット窓:142×95
170
KGサイズ
198×203×6
¥
700
¥
529
¥
582
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31490008
VMKG-201-W
ホワイト
マット外:188×188、マット窓:142×95
170
KGサイズ
198×203×6
¥
700
¥
529
¥
582
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31490017
VMKG-201-D
ブラック
マット外:188×188、マット窓:142×95
170
KGサイズ
198×203×6
¥
700
¥
529
¥
582
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31490026
VM2L-301-P
ピンク
マット外:228×228、マット窓:168×117
250
2Lサイズ
239×242×6
¥
930
¥
729
¥
802
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31490035
VM2L-301-B
ブル-
マット外:228×228、マット窓:168×117
250
2Lサイズ
239×242×6
¥
930
¥
729
¥
802
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31490044
VM2L-301-W
ホワイト
マット外:228×228、マット窓:168×117
250
2Lサイズ
239×242×6
¥
930
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
31490053
VM2L-301-D
ブラック
マット外:228×228、マット窓:168×117
250
2Lサイズ
239×242×6
¥
930
¥
729
¥
802
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください