ナカバヤシ
工事用アルバム
(1件のレビュー)
工事用アルバム用替表紙です。背中付きなので分類背見出しが記入できます。
収納サイズ
A4
仕様
背中付
セット内容
表紙×20組、綴じヒモ×20本
質量(g)
1370
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
300×213
アズワン品番
65-0440-15
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31490069
ア-DKH-151
¥
1,900
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください