ナカバヤシ
100年アルバム
銀塩写真からインクジェット写真まで美しく永く保存100年台紙を使用しています。
付属品
タイトルカード付
質量(g)
900
タイプ
ロッ骨式
穴数
25
収納サイズ
四ツ切
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
325×275×18
台紙
四ツ切サイズ・100年台紙10枚(貼付有効サイズ: 縦315×横230mm)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1冊
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31490078
アH-JHO-150-W
ホワイト
¥
3,110
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
31490087
アH-JHO-150-D
ブラック
¥
3,110
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください