ナカバヤシ
PHOTOぶくろ
材質は素朴な風合いのあるクラフト紙、裏面には一言添えられるメモ欄付きです。
旅行やイベントの写真を入れたり、ちょっとした小物を入れてプチギフトのラッピングなどにもご使用いただけます。
材質
クラフト紙
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
色
寸法(縦×横)(mm)
収納サイズ
収納寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31490193
PEV-2L-102
1袋(8枚)
ネコ
208×142
2L
(最大)約190×140
¥
220
¥
199
¥
219
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31490236
PEV-KG-102
1袋(10枚)
ネコ
182×117
L・ハガキ
(最大)約165×115
¥
220
¥
199
¥
219
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31490184
PEV-2L-101
1袋(8枚)
カメラ
208×142
2L
(最大)約190×140
¥
220
取扱い終了
31490209
PEV-2L-103
1袋(8枚)
チェック
208×142
2L
(最大)約190×140
¥
220
取扱い終了
31490218
PEV-2L-104
1袋(8枚)
ドット
208×142
2L
(最大)約190×140
¥
220
取扱い終了
31490227
PEV-KG-101
1袋(10枚)
カメラ
182×117
L・ハガキ
(最大)約165×115
¥
220
取扱い終了
31490245
PEV-KG-103
1袋(10枚)
チェック
182×117
L・ハガキ
(最大)約165×115
¥
220
取扱い終了
31490254
PEV-KG-104
1袋(10枚)
ドット
182×117
L・ハガキ
(最大)約165×115
¥
220
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください