ナカバヤシ
100年台紙フリー替台紙 ビス式用
(1件のレビュー)
銀塩写真からインクジェット写真までさまざまなプリントに対応。長期保存型アルバム台紙です。
付属品
補助用ビス2本付、タイトルカード付
タイプ
ビス式
穴数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1冊
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
寸法(縦×横)(mm)
収納サイズ
台紙
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31490263
アH-LFR-5-P
ピンク
325×315
Lサイズ
Lサイズ・100年台紙5枚(貼付有効サイズ:縦315×横270mm)
¥
1,290
¥
869
¥
956
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31490279
アH-LFR-5-B
ブルー
325×315
Lサイズ
Lサイズ・100年台紙5枚(貼付有効サイズ:縦315×横270mm)
¥
1,290
¥
869
¥
956
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31490288
アH-LFR-5-V
アイボリー
325×315
Lサイズ
Lサイズ・100年台紙5枚(貼付有効サイズ:縦315×横270mm)
¥
1,290
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
31490297
アH-LFR-5-D
ブラック
325×315
Lサイズ
Lサイズ・100年台紙5枚(貼付有効サイズ:縦315×横270mm)
¥
1,290
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
31490306
アH-A4FR-5-P
ピンク
298×230
A4サイズ
A4サイズ・100年台紙5枚(貼付有効サイズ:縦285×横190mm)
¥
1,230
¥
859
¥
945
(税込)
5日以内出荷
31490315
アH-A4FR-5-V
アイボリー
298×230
A4サイズ
A4サイズ・100年台紙5枚(貼付有効サイズ:縦285×横190mm)
¥
1,230
¥
859
¥
945
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31490324
アH-A4FR-5D
ブラック
298×230
A4サイズ
A4サイズ・100年台紙5枚(貼付有効サイズ:縦285×横190mm)
¥
1,230
¥
859
¥
945
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31490333
アH-DFR-5-V
アイボリー
235×230
デミサイズ
デミサイズ・100年台紙5枚(貼付有効サイズ:縦225×横190mm)
¥
1,010
¥
729
¥
802
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31490349
アH-DFR-5-D
ブラック
235×230
デミサイズ
デミサイズ・100年台紙5枚(貼付有効サイズ:縦225×横190mm)
¥
1,010
¥
729
¥
802
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください