ナカバヤシ
100年台紙フリー替台紙 ロッ骨式用
フリー替台紙(スライド式バインダー用)四ツ切100年台紙A4サイズまでのプリントが台紙1ページに貼れます。
色
ブラック
付属品
タイトルカード付
タイプ
ロッ骨式用
穴数
25
寸法(縦×横)(mm)
324×265
収納サイズ
四ツ切
台紙
四ツ切サイズ・25穴100年台紙 5枚(貼付有効サイズ:縦315×横230mm)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31490358
アH-JHR-5-D
¥
1,080
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください