ナカバヤシ
100年台紙フリー替台紙 バインダー用
10穴バインダー綴具用※メーカー10穴バインダー綴具に対応(台紙穴:7穴)
色
ブラック
付属品
タイトルカード付
タイプ
ビス式用
穴数
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1冊
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(縦×横)(mm)
収納サイズ
台紙
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31490385
アH-A4YR-5-D
298×210
A4サイズ
A4サイズ・100年台紙5枚(貼付有効サイズ:縦285×横183mm)
¥
900
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31490376
アH-LYR-5-D
325×300
Lサイズ
Lサイズ・100年台紙5枚(貼付有効サイズ:縦315×横270mm)
¥
1,010
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください