プラコート台紙フリー替台紙

プラコート台紙フリー替台紙 - ナカバヤシプラコート台紙フリー替台紙 - ナカバヤシプラコート台紙フリー替台紙 - ナカバヤシプラコート台紙フリー替台紙 - ナカバヤシプラコート台紙フリー替台紙 - ナカバヤシプラコート台紙フリー替台紙 - ナカバヤシ

プラコート台紙とは、台紙表面をPETフィルム(ペットボトル原料)でラミネート加工しているため、光沢感があり、写真がよりいっそう引き立つのはもちろん、台紙の変形・変色が起きにくく、メーカーフリー台紙の約3倍の耐久性を持っています。

グリーン購入法適合タイプビス式用穴数2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1冊
全6種類を絞り込む
収納サイズ
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
付属品
寸法(縦×横)(mm)
収納サイズ
台紙
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31490394ア-LPR-5-Wホワイト補充用ビス2本付、タイトルカード付325×315LサイズLサイズ・プラコート台紙 (ホワイト) 5枚(貼付有効サイズ:縦307×横262mm)
1,000
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
31490403ア-A4PR-5-WLホワイト補充用ビス2本付、タイトルカード付、透明袋入298×230A4サイズA4サイズ・プラコート台紙 (ホワイト) 5枚(貼付有効サイズ:縦285×横190mm)
870
659
725(税込)
5日以内出荷
返品不可
31490419ア-DPR-5-WLホワイト補充用ビス2本付、タイトルカード付235×230デミサイズデミサイズ・プラコート台紙 (ホワイト) 5枚(貼付有効サイズ:縦215×横190mm)
720
569
626(税込)
5日以内出荷
返品不可
31490428ア-A4PR-5-KRクラフト補充用ビス2本付298×230A4サイズA4サイズ・プラコート台紙(クラフト) 5枚(貼付有効サイズ:縦285×横190mm)
1,010
789
868(税込)
5日以内出荷
返品不可
31490437ア-DPR-5-KRクラフト補充用ビス2本付235×230デミサイズデミサイズ・プラコート台紙(クラフト) 5枚(貼付有効サイズ:縦215×横190mm)
950
719
791(税込)
5日以内出荷
返品不可
31490446ア-A5PR-5-KRクラフト補充用ビス2本付149×230A5サイズA5サイズ・プラコート台紙(クラフト) 5枚(貼付有効サイズ:縦130×横190mm)
720
529
582(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする