曜日別特売

プラコートアートフル替台紙

プラコートアートフル替台紙 - ナカバヤシ

アートフル台紙とは、プラコート台紙に柄などのデザインが印刷された製品です。

グリーン購入法適合付属品補充用ビス2本付タイプビス式用穴数2寸法(縦×横)(mm)325×315台紙Lサイズ・プラコートアートフル台紙5枚(貼付有効サイズ:縦307×横262mm)内容量1冊
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31490464アA-LR-5-6ベビーミッキー&フレンズ
1,070
839
923(税込)
5日以内出荷
返品不可
31490455アA-LR-5-4ミッフィーチェック
900
取扱い終了
31490473アA-LR-5-7ベビープー
1,070
取扱い終了
31490489アA-LR-5-1誕生用(クマ柄)
900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする