フリー替台紙

フリー替台紙 - ナカバヤシフリー替台紙 - ナカバヤシフリー替台紙 - ナカバヤシフリー替台紙 - ナカバヤシフリー替台紙 - ナカバヤシフリー替台紙 - ナカバヤシ
(4件のレビュー)

フリー台紙とは、剥がしやすい糊が塗られた台紙です。PPフィルムをかけるので、空気をシャットアウトして写真を保存することができます。メーカーではフリー台紙よりも耐久性のある商品として、100年台紙やプラコート台紙、軽量な商品として、ライト台紙等を販売しています。

グリーン購入法適合タイプビス式用穴数2RoHS指令(10物質対応)対応
全6種類を絞り込む
収納サイズ
内容量
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
付属品
寸法(縦×横)(mm)
収納サイズ
台紙
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31490498アフ-LFR-101セット(10枚)補充用ビス2本付325×315LサイズLサイズ・フリー台紙10枚(貼付有効サイズ:縦315×横270mm)
1,770
1,298
1,428(税込)
当日出荷
31490525アフ-LFR-151セット(15枚)補充用ビス6本付325×315LサイズLサイズ・フリー台紙15枚(貼付有効サイズ:縦315×横270mm)
2,360
1,798
1,978(税込)
当日出荷
31490534アフ-SFR-101セット(10枚)補充用ビス2本付298×288SサイズSサイズ・フリー台紙10枚(貼付有効サイズ:縦288×横243mm)
1,290
959
1,055(税込)
当日出荷
31490559ア-A4R-51セット(5枚)補充用ビス2本付298×230A4サイズA4サイズ・フリー台紙5枚(貼付有効サイズ:縦285×横190mm)
720
499
549(税込)
当日出荷
31490568ア-LDR-51セット(5枚)ブラック補充用ビス2本付325×315LサイズLサイズ・黒(ブラック)台紙5枚(貼付有効サイズ:縦315×横270mm)
1,120
839
923(税込)
5日以内出荷
返品不可
31490577ア-A4DR-51セット(5枚)ブラック補充用ビス2本付298×230A4サイズA4サイズ・黒(ブラック)台紙5枚(貼付有効サイズ:縦285×横190mm)
720
499
549(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-17
用途: アルバム
サービス業

子供と家族・知人、親族のアルバムが整理できてよかった。

対象商品 : 31490568
2023-03-31
用途: L2サイズの写真収納
株式会社MonotaRO

幼稚園や小学校の集合写真のようなL2サイズの写真をまとめて収納するために必要で探していた。ビスを継ぎ足していけばどんどん増やせるので、便利である。

対象商品 : 31490525
2020-09-25
用途: 旅行写真アルバム
オフィス ビジネス インスパイア自動車・二輪車・自転車関連業

旅行中に入手した写真以外のものも一緒に貼れるので、長年このアルバム用紙を使っています。粘着力とはがしやすさが共に向上したように感じます。

対象商品 : 31490568
2019-05-15
用途: アルバムの継ぎ足し
サービス業

古いアルバムの台紙を探していてこれがピッタリでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする