ナカバヤシ
ゴールドライン替台紙
ゴールドライン説明ゴールドライン台紙とは、フリー台紙の綴じ部分をゴールドのラインで装飾した、高級感のある台紙です。
グリーン購入法
適合
付属品
補充用ビス2本付
タイプ
ビス式用
穴数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(縦×横)(mm)
収納サイズ
台紙
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31490507
ア-LR-10A
1セット(10枚)
325×315
Lサイズ
Lサイズ・ゴールドライン台紙10枚(貼付有効サイズ:縦315×横270mm)
¥
1,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31490516
ア-LR-5A
1セット(5枚)
325×315
Lサイズ
Lサイズ・ゴールドライン台紙5枚(貼付有効サイズ:縦315×横270mm)
¥
1,000
¥
769
¥
846
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31490543
ア-SR-5A
1セット(5枚)
298×288
Sサイズ
Sサイズ・ゴールドライン台紙5枚(貼付有効サイズ:縦288×横243mm)
¥
720
¥
589
¥
648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください