ナカバヤシ
シルバー替台紙
シルバー台紙とは、100年台紙に美しいエンボス柄を加えたことで、高級感を演出します。
色
シルバ-
付属品
補充用ビス2本付
タイプ
ビス式用
穴数
2
寸法(縦×横)(mm)
325×315
収納サイズ
Lサイズ
台紙
Lサイズ・銀(シルバー)台紙5枚(貼付有効サイズ:縦315×横270mm)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(5枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31490586
ア-LMR-5N
¥
1,190
¥
959
¥
1,055
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください