バインダー台紙ポケット替台紙

バインダー台紙ポケット替台紙 - ナカバヤシバインダー台紙ポケット替台紙 - ナカバヤシバインダー台紙ポケット替台紙 - ナカバヤシバインダー台紙ポケット替台紙 - ナカバヤシバインダー台紙ポケット替台紙 - ナカバヤシバインダー台紙ポケット替台紙 - ナカバヤシ
(1件のレビュー)

規格サイズ:280×190mmのバインダー式10穴対応のポケット替台紙です。

タイプバインダー式穴数10寸法(縦×横)(mm)280×190RoHS指令(10物質対応)対応内容量1冊
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
収納枚数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31490638アP-MYR-101-Wホワイト(台紙1枚当たり)L判6
660
429
472(税込)
当日出荷
31490647アP-MYR-101-KRクラフト(台紙1枚当たり)L判6
660
448
493(税込)
15日以内出荷
返品不可
31490656アP-MYR-102-Wホワイト(台紙1枚当たり)KG判4
660
429
472(税込)
5日以内出荷
返品不可
31490665アP-MYR-102-KRクラフト(台紙1枚当たり)KG判4
660
448
493(税込)
5日以内出荷
返品不可
31490674アP-MYR-103-Wホワイト(台紙1枚当たり)2L判4
660
429
472(税込)
5日以内出荷
返品不可
31490683アP-MYR-103-KRクラフト(台紙1枚当たり)2L判4
660
448
493(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31490638
2020-11-04
用途: アルバムの整理
運輸・通信業

アルバム整理にコメントなど書き込めるので便利です。
もう少し紙が固ければいいかなと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする