ナカバヤシ
バインダー台紙ライトフリー替台紙
規格サイズ:280×190mmのバインダー式10穴対応のライトフリー替台紙です。
色
ホワイト
タイプ
バインダー式
穴数
10
寸法(縦×横)(mm)
280×190
台紙
ライトフリー台紙 (ホワイト) 5枚(貼付有効サイズ:縦270×横155mm)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31490699
アL-MYR-101-W
¥
660
¥
489
¥
538
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください