ナカバヤシ
クラシック替台紙
1ページごとに透明保護シートをセットしているので、アルバムを閉じても写真同士が直接触れません。
色
クラフト
仕様
透明袋入
付属品
補充用ビス×2本、透明保護シート×5枚
タイプ
ビス式用
穴数
2
寸法(縦×横)(mm)
298×230
収納サイズ
A4
台紙
A4サイズ・クラシック台紙5枚(貼付有効サイズ:縦298×横200mm)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(5枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31490717
アC-A4R-5-KR
¥
1,050
¥
859
¥
945
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください